JET Pneumatic Right Angle Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
No Load Speed (rpm)22000
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pneumatic Right Angle Die Grinder 1/4 in Horsepower 0.3 hp Collet Size 1/4 in Grinder Orientation Right Angle Max Speed 22 000 RPM Air Inlet 1/4 in Safety Features Safety Lock Power Source Air Powered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan