LEGRIS Pneumatic Pressure Regulator

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41112404

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pneumatic Pressure Regulator Series 7305 Body Material Technical Polymer Inlet Size 1/4 in Outlet Size 1/4 in Length 7/8 in Height 3 1/16 in Application Industrial Use Connection Type Push To Connect x MNPT Pressure Adjustment Range 15 to 115 psi Gauge Port Size 1/4 in Seal Material Buna-N Max Temp 158 Degrees F Pipe Size 1/4 in Max Pressure 115 psi Standards Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait