Parker Pilot Operated Check Valve

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141622

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pilot Operated Check Valve Flow Rate - Maximum 15.9 gpm NFPA Size D03 Number of Positions - Pressure - Maximum 5 075 psi Valve Control Throttle Check Valve Type Pilot Series CPOM Overall Height 1.57 in Standards ISO 4401 NFPA D05 Overall Length 5.08 in Overall Width 1.77 in Seal Material NBR Operating Temperature - Maximum 140 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan