OAKTON Penetration Temperature Probe (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC42182209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Penetration Temperature Probe Type K Grounded For Application Semi-Soft Soft Mini Plug Probe Size 5/32 in x 4 in Cable Length 60 in -250 Degrees to 400 Degrees F/-150 Degrees to 204 Degrees C Thermocouple Thermowell Connection Mini Connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan