HALLOWELL Pedestal Bench Top (Permukaan Meja Kerja Pedestal)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56112109

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pedestal Bench Top Material Laminated Maple Material Thickness 1 1/4 in Overall Depth 9 1/2 in Overall Width 4 ft Color Natural Finish Lacquer Product Type Bench Top Number of Pedestals Required 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan