MILWAUKEE PACKOUT Socket Bit Set (Mata Soket Set)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Socket Set Standard Socket Count/Style 0 Deep Socket Count/Style (15) 6-Point Deep Socket Style/Size 15 Deep and 1 Impact 6-Point 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm Impact Drive Size 1/2 in Metric SAE 6-Point Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan