PALMETTO PACKING Packing Seal

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31181604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Compression Packing Seal Product Type Compression Packing Seal Overall Length 10 ft Ambient Temperature - Maximum 500 Degrees F Pressure for Pumps - Maximum 500 psi pH - Maximum 11 pH Temperature in Steam - Maximum Not Rated Standards OSHA RoHS Seal Material Aramid PTFE Shaft Speed - Maximum 2 500 fpm pH - Minimum 3 pH Packing Seal Size 1/8 sq in Pressure for Valves - Maximum Not Rated Includes Lubrication Ambient Temperature - Minimum -10 Degrees F Color Yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan