CAMBRO Tray Non Skid (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC48101915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tray Overall Width 14 in Overall Depth 3/4 in Material Fiberglass Number of Compartments 1 Product Type Non-Skid Tray Color Ivory with Sahara Handle Included No Overall Length 18 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan