CAMBRO Tray Room Service Non Skid (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC48101915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tray Overall Width 15 in Overall Depth 1/2 in Material Fiberglass Number of Compartments 1 Product Type Non-Skid Tray Color Black with Pebbled Black Handle Included Yes Overall Length 20 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan