GOODWRAPPERS Stretch Net Film Manual Standard Duty (Plastik Wrap)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC24141501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stretch Wrap Category Breathable Stretch Wrap Stretch Wrap Style Cast Stretch Wrap Application Standard Duty Overall Width 20 in Overall Length 500 ft Gauge 80 ga Stretch Wrap Handle Type Handle with Brake Stretch Wrap Film Grade Hand Grade Mil Thickness 0.8 mil Sheets Per Roll Continuous Roll Ventilation Type Netted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan