KLEIN TOOLS Needle Nose Plier (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112134

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Needle Nose Plier Plier Type Needle Nose Pliers Nose Shape Straight Jaw Bend 0 Degrees ESD-Safe No Overall Length 4 7/8 in Maximum Jaw Opening 3/4 in Jaw Length 1 1/8 in Tip Width 1/16 in Jaw Thickness 1/4 in Insulated No Non-Sparking No Voltage Rating Not Rated Application Electronics Cutting Capacities Not Specified Features Thin Nose Handle Color Blue Handle Style Dipped

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan