BRADLEY Mixing Valve

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thermostatic Mixing Valve Body Material Glass-Filled PSU Flow Rate 0.35 to 5.5 gpm Inlet Type Compression Outlet Type Compression Inlet Size 3/8 in Outlet Size 3/8 in Temp Range 95 Degrees to 125 Degrees F Max Pressure 125 psi Overall Height 5 in Overall Width 1 7/8 in Inlet Temperature (Cold) 33 Degrees to 80 Degrees F Inlet Temperature (Hot) 120 Degrees to 180 Degrees F Standards ASSE 1070 cUPC Listed NSF/ANSI 372

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan