ARO Manifold Kit

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Manifold Kit For Use With 10mm D-Sub Valves Number of Valve Stations 10 Valve Port Size 1/4 in Cv - Solenoid Valve Manifold 10mm Series Length (In.) 9 49/64 in Width (In.) 5 1/8 in Height (In.) 3 23/64 in Includes (2) End Caps Supply/Exhaust Block

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan