KEYSCO TOOLS Machinists File

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27111902

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Machinists File Product Type Body File Overall Length 14 1/8 in Overall Width 1 5/16 in Abrasive Material Not Applicable Abrasive Grade Coarse Cut Pattern American Handle Length 6 in Includes Handle No Includes Tang No Length without Tang 14 1/8 in Profile Shape Flat Thickness 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan