JOHNSON CONTROLS Low Press Control Manual HI/LO

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Low Pressure Control Product Type Dual Pressure Control Pressure Type Differential Minimum Pressure Range - Low Side 20 in Hg Maximum Pressure Range - Low Side 100 psi Minimum Pressure Range - High Side 100 psi Maximum Pressure Range - High Side 500 psi Reset Type - Low Side Manual Reset Reset Type - High Side Manual Reset Pressure Connection Type Flare Pressure Connection Size 1/4 in Pressure Connection Gender Female Contact Form DPST NEMA Rating 1 Overall Width 5 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan