Fellowes Laminating Machine (Mesin Laminating)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44102801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laminating Machine Hot Length 12 in Width 23 in Height 6 in Speed 41 in/min Max Document Width 12 1/2 in Thickness 10 mil Warm-Up Time 3 min Voltage 120 V For Use With Mfr Model No 5200501 Mfr Model No 52011 Mfr Model No 52031 Mfr Model No 52040 Mfr Model No 52041 Mfr Model No 52042 Mfr Model No 52045 Mfr Model No 52058 Mfr Model No 5221502 Mfr Model No 52225 Mfr Model No 52226 Mfr Model No 52454 Includes Starter Kit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan