DETEX Key Trim Lever Grade 1

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Right Hand Reversible All Detex Series Fire Rated No Color Silver Satin Chrome Finish Max Door Height 120 in Max Door Width 48 in Fits Stile Width 4 in For Door Thickness 1-3/4 in to 2-1/4 in Application Interior and Exterior Trim for Exit Device Overall Length 8 1/4 in Overall Width 6 in Grade 1 Standards ANSI/BHMA A156.3 ADA Compliant Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan