DAYTON Jaw Coupling Insert

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Jaw Coupling Insert Coupling Size L225 Outside Diameter 4 61/64 in System of Measurement Inch Maximum Speed 4 600 RPM Horsepower @ 100 RPM 9.9 hp Spider Material Hytrel Maximum Torque 6 228 in-lb Parallel Misalignment 0.015 in Durometer Hardness 55D Axial Motion 0.015 in Angular Misalignment 0.5 Degrees For Minimum Hub Bore 5/8 in Application Close Coupling L-Type Color Tan Compatible Hub Manufacturer Part Number L225 Deform Torque 9 454.5 in-lb Fail Safe Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait