Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp78.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40142007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hose Hose Inside Dia 1 3/4 in Hose Length 36 in Hose Color Blue Hose Tube Material Silicone Max Working Pressure @ 70 F 75 psi Temp Range -65 Degrees to 350 Degrees F Standards SAE J20 R1 Hose Configuration Bulk Hose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan