CHICAGO BLOWER High Pressure Blower Radial Blade

Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp71.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
High Pressure Blower Wheel Type Radial Wheel Diameter 8 in Airflow @ 1.000 in SP 281 cfm Airflow @ 2.000 in SP 252 cfm Airflow @ 3.000 in SP 184 cfm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan