DAYTON HEPA Filter (Filter Udara)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40161602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
HEPA Filter Filter Type HEPA Filter Filter MERV Rating 15 Compatible Extractor Manufacturer Part Number 2HNT2 2HNT3 Filter Area 168 sq ft Filter Efficiency 95 Percent Filter Media Ultra Fine Glass Fiber Filter Micron Rating 0.3 micron Overall Depth 23.4 in Overall Height 11.5 in Overall Width 23.4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait