MASTER APPLIANCE Heat Gun Nozzle Shield Kit (Set Pelindung Nozel Blower Panas)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
UNSPSC27112717

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Heat Gun Nozzle Shield Kit Accessory Type Heat Gun Nozzle Shield Kit Compatible with Grainger Part Number 54XX01 54XX98 54XY02 54XY03 54XY05 54XY06 54XY07 54XY09 54XY10 54XY11 54XY13 54XY14 Compatible with Manufacturer Part Number HG-201D/T HG-202D/T HG-301D/T HG-302D/T HG-501D/T HG-502D/T HG-801D VT-751D VT-752D Overall Length 5 in Overall Height 2 in Overall Width 8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan