KRAFT TOOL Hand Float KO-20 ProForm (Siku Perata)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hand Float Backing Material Not Applicable Blade Material KO-20(TM) Blade Shape Square Blade Thickness 0.38 in Compatible Primary Material Concrete Features Corrosion-Resistant Impact-Resistant Handle Length 9 3/4 in Handle Material ProForm Included Hardware Handle Overall Length 16 in Overall Width 3 in Tapered Width - Minimum Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan