KRAFT TOOL Hand Float (Alat Perata Plester)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hand Float Backing Material Not Applicable Blade Material Magnesium Blade Shape Square Blade Thickness 0.2 in Compatible Primary Material Concrete Features Beveled Edge Broken-In Handle Length 9 3/4 in Handle Material ProForm Included Hardware Handle Overall Length 14 in Overall Width 3 1/4 in Tapered Width - Minimum Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan