CARLISLE Bowl Fruit (Mangkok Buah)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
UNSPSC52152007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fruit Bowl Color Tan Diameter 4 5/8 in Overall Width 4 5/8 in Overall Length 4 5/8 in Overall Height 1 1/4 in Product Type Fruit Bowl Capacity 4.7 fl oz Material Melamine Pattern Dallas Ware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan