EMPIRE Freestanding Gas Floor Heater LP 35000BtuH (Pemanas Lantai Gas)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101819

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Product Type Free-Standing Vented Gas Floor Heater Fuel Type Propane Cabinet Style Solid Face Heating Capacity Input 50 000 BtuH Heating Capacity Output 35 000 BtuH Thermostat Included Unit-Mounted Vent Diameter 5 in Overall Height 29 5/8 in Overall Width 34 in Overall Depth 23 3/16 in Safety Features Automatic Shut-Off of Main and Pilot Gas Air Flow Direction Horizontal Air Temperature Rise 160 Connection Size 1/2 in Connection Type NPT Floor to Center of Vent 27 3/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan