DAYTON Folding/Stacked Chair Cart

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56121302

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Folding/Stacked Chair Cart Load Capacity 300 lb For Max Number of Chairs 24 For Minimum Chair Width 15 3/4 in For Maximum Chair Width 21 3/4 in Caster Wheel Dia 4 in Caster Wheel Type Standard Caster Mounting Type Stem Caster Brake Type No Brake Included Caster Wheel/Tread Material Phenolic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan