ARO Flow Control Valve (Katup Pengatur Aliran)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flow Control Valve Valve Inlet Port 1/8 in NPT Valve Outlet Port 1/8 in NPT Valve Max Pressure Rating 200 psi Pressure Range 200 psi Max Temp 200 Degrees F Calibrated Adjustment Knob Adjustment Knob Speed Adjustment Length 48 2/5 mm Width 23 4/5 mm Height 63 9/10 mm Pneumatic Valves Product Group Flow Control Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan