OATEY Flame Protector

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
UNSPSC23171538

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flame Protector Protective Material Woven Ceramic Maximum Temperature 2 500 Degrees F Overall Length 1 ft Protective Material Color Gray Features No Asbestos Includes Hanging Eyelets Product Type Pad

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan