MOON AMERICAN Fire Hose Pin Rack (Perlengkapan Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC46191603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fire Hose Pin Rack Hose Capacity 100 ft (1 1/2 in I.D.) Includes Fire Hose No Overall Height 1 1/2 in Overall Length 17 in Overall Width 4 in Finish/Coating Powder Coated For Hose Diameter 1 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan