DEXTER Escutcheon Trim Type Night Latch

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Non-Handed ED1000 Series Fire Rated Yes Color Silver Satin Chrome Finish Max Door Height 120 in Max Door Width 48 in Fits Stile Width 4 1/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Application Exterior Trim for Exit Device Overall Length 6 in Overall Width 3 in Grade 1 Standards UL Listed ADA Compliant Yes Style Lever

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan