KIMBLE Erlenmeyer Flask

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41121804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Erlenmeyer Flask Capacity - Metric 6 L Capacity - English 1.59 gal Flask Type Erlenmeyer Overall Height - Metric 395 mm USP Specification Type I Includes Closure No Closure Type Stopper Neck Style Straight Closure Material No Closure Compatible with Stopper Size 10 Body Material Borosilicate Glass Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Autoclavable Yes Body Color Clear Graduated Yes Graduation Increments - Metric 500 mL Mouth Size Narrow Glassware Class A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan