JOHNSON CONTROLS Electronic Sequencer

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41112209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Electronic Sequencer Input Voltage 20 to 30V AC Overall Height 5 in Overall Width 2 3/8 in Compatible with Series S353 Compatible with Grainger Part Number 20XJ76 Compatible with Manufacturer Model Number S353AA-1C Standards CSA Certified UL Listed Product Type Modular Electronic Sequencer Application Cooling Control Heating Control Humidity Sensing and Control Pressure Sensing and Control Overall Length 2 3/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan