CAMBRO Drying Shelf (Rak Pengering)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drying Shelf Number of Shelves 0 Distance Between Shelves Not Applicable Holding Capacity 7 Trays Material ABS Overall Height 3 3/4 in Overall Width 23 3/4 in Depth 10 1/4 in Color Soft Gray For Use With CSDRC244875PKG CSDRC246075PKG CSSUM244867PKG CSSUS244864PKG EDRC244878PKG EDRC246078PKG Mobile/Stationary/Mounted Stationary Lip Height 1/4 in Product Type Drying Shelf Caster Diameter 5 in Number of Slots 7 NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan