Enerpac Drive Hydraulic Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp569.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Square Drive Hydraulic Torque Wrench Product Type Hydraulic Torque Wrench Tool Series S Nominal Torque (ft-lb) @ 10 000 psi 26 150 ft-lb Nominal Torque (N-m) @ 10 000 psi 35 455 N-m Square Drive Size 2 1/2 in Minimum Operating Pressure Not Applicable Maximum Operating Pressure 10 000 psi Minimum Flow Rate Not Applicable Maximum Flow Rate Not Applicable Pressure Port 1/4 in NPTF Return Port 1/4 in NPTF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan