KIMBLE Distilling Flask

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41121804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Distilling Flask Capacity - Metric 1 L Capacity - English 34 fl oz Flask Type Distilling Overall Height - Metric 205 mm USP Specification Type I Includes Closure No Closure Type Stopper Neck Style Straight Closure Material No Closure Compatible with Stopper Size 27 Body Material Borosilicate Glass Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Autoclavable Yes Body Color Clear Graduated No Graduation Increments - Metric Not Applicable Glassware Class A ASTM Specification E438

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan