LINCOLN ELECTRIC Disposable Cartridge Filter (Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Filter Type Disposable Cartridge Filter Filter MERV Rating 14 Compatible Extractor Series Prism Mobile Prism Wall-Mount Compatible Extractor Manufacturer Part Number K1653-4 K1653-5 K1654-4 K1654-5 K1654-6 K1741-3 K1741-4 K2497-12 K2497-14 K2497-15 K2497-16 Features Standard Replacement Longlife Filter with Extracoat Treatment Filter Efficiency 99.8 Percent Overall Depth 21.7 in Overall Height 23.7 in Overall Width 21.7 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan