JOHNSON CONTROLS Display Module

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Display Module Input Voltage 5V DC Overall Height 5 in Overall Width 2 3/8 in Compatible with Series P352 P352P Compatible with Grainger Part Number 20XJ69 20XJ70 242G09 242G10 242G11 Compatible with Manufacturer Model Number P352AB-2 P352AB-3 P352AB-4 P352PN-2 P352PN-3 P352PQ-1 P352PQ-2 Standards CNN XAPX UL Listed Product Type Pressure Module Application Humidity Sensing and Control Pressure Sensing and Control Temperature Sensing and Control Includes N/A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan