Mitutoyo Digital Readout

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111907

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Readout Resolution 0.01 to 0.001mm (AT715) 0.05 to 0.0001mm (AT100) Number of Axes 3 Display Type Digital LED Overall Height 71 mm Overall Width 30 mm Application Output Data Readings From Linear Scales Cable Length 6 ft Calculator Function Calculation Function Feed Speed Display Multipoint Compensation Scale Check Function Taper Machining Function Tool Data Color Display Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan