Extech Digital Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41112303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Hygrometer Temperature Number of Sensors 1 Base Temperature Range 14 to 140 Degrees F/-10 to 60 Degrees C 4-Digit LCD Display Max/Min with Reset Function 4.3 in L x 3.9 in W x 0.78 in D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan