DOTCO Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp29.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Die Grinder Duty Medium Duty Horsepower 0.3 hp Collet Size 1/4 in Grinder Orientation In-Line Air Inlet Connection Size 1/4 in Air Inlet Gender Female Max Speed 30 000 RPM Air Inlet Type NPT Air Inlet 1/4 in NPT Female Tool Style Straight Kit Contents (1) Bare Tool Includes Collet Wrenches Safety Features Lock-Off Lever Anti-Kickback Clutch Type None Power Source Air Powered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan