DREMEL Diamond Point Set (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Diamond Point Set Abrasive Material Diamond Max Speed 35 000 RPM Shape Ball Tapered Head Width 1/8 in Tool Brand Dremel Overall Length 1 1/2 in Mounting Type Mounted Point Diameter 1/8 in Material Application Ceramic Glass Stone Number of Pieces 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait