APACHE INC. Conveyor Belt 3Ply 105 Butyl

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Food-Grade Multi-Ply Conveyor Belt Butyl 3/32 in Belt Thickness 6 in Belt Width Cut to Length (15 ft Minimum) Overall Length White Maximum Working Tension 105 piw Alligator Lacing Clipper Lacing Staple-Style Alligator Lacing Belt Ply 3 Top Surface Smooth Bottom Surface Friction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan