APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 150 Urethane

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
UNSPSC24101715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Heavy-Duty Multi-Ply Conveyor Belt Urethane 13/64 in Belt Thickness 6 in Belt Width Cut to Length (15 ft Minimum) Overall Length Clear Maximum Working Tension 150 piw Alligator Lacing Clipper Lacing Staple-Style Alligator Lacing Belt Ply 2 Top Surface Smooth Bottom Surface Friction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan