IFM Convertor Scaled Analog 302 Deg

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC41112209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Converter IP Rating IP67 Input Voltage 20 to 32V DC Compatible with Manufacturer Model Number PT100 PT1000 Standards CE cULus Listed DIN IEC 68-2-27 DIN IEC 68-2-6 EN 61326-1 Product Type Convertor Application Heating Control Overall Length 2 1/16 in Weight 0.09 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan