DAYTON Jet Pump Convertible System (Pompa Jet)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convertible Jet Pump System HP 1/2 hp Rated Voltage 115/230V AC Amps 10.8/5.5 Flow Rate @ 10 ft Lift @ 30 PSI 13.1 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 40 PSI 11.4 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 50 PSI 6.4 gpm Max Suction Lift 100 ft Tank Capacity 30.0 gal Shut Off Pressure 66 psi Max Inlet Pressure 123 psi Inlet 1 1/4 in NPT Discharge 1 in NPT Overall Length 35 3/8 Overall Width 17 7/8 Overall Height 26 5/8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan