DMT Combination Grit Benchstone with Base

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
UNSPSC27111908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Combination Grit Benchstone with Base Overall Length 12 in Overall Width 4 in Overall Height 2 in Abrasive Material Diamond Grade Coarse Extra Coarse Grit 9 Compatible Lubrication Water Product Type Sharpening System Color Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan