DMT Combination Grit Benchstone

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27111908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Combination Grit Benchstone Overall Length 8 in Overall Width 2 5/8 in Overall Height 3/8 in Abrasive Material Diamond Grade Coarse Extra Fine Grit 9/25 Compatible Lubrication Water Product Type Double Sided Sharpening Stone Color Blue Green Includes Large Combination Diamond Stone with Nonskid Pad

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan