LYNDEX-NIKKEN Collet Chuck ER32 Straight Shank

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27112807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shank Collet Holder ER11 Shank Type Straight Shank Shape Cylindrical Shank Dia 0.625 in Tool Side Dia 0.019 in to 0.275 in Overall Length 6.11 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan