LYNDEX-NIKKEN Collet Chuck ER11 Straight Shank (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27112807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shank Collet Holder ER25 Shank Type Straight Shank Shape Cylindrical Shank Dia 1 in Tool Side Dia 0.039 in to 0.629 in Overall Length 6.00 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan